• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Sats med tigersågblad, Beteckning: 956DHM-E

Art-nr.: 588710 956DHM-E
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
599 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • optimerad för material: Trä med metall
  • Skivtjocklek (trä med metallinslag): < 100
  • Snittyp: rak tandning, snabb (grov); rak tandning, snabb (grov)

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sågbladsmaterial VHM
Tanddelning 4,3 mm
Bladlängd 150 mm
optimerad för material Trä med metall
Skivtjocklek (trä med metallinslag) < 100 mm
Snittyp rak tandning, snabb (grov); rak tandning, snabb (grov)
Antalblad 1
Produktslag Tigersågblad

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 588710 956DHM-E
EAN/GTIN 4059952534756
Tillverkarens nummer 2608900385
Tillverkare/ansvarig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Benämning

Utförande:

Tigersågblad för trä.
Hårdmetalltänder, för maximal livslängd vid arbete i trä med metallinslag (härdade spikar). Sänk slagfrekvensen, arbeta utan pendling.

Leveransinnehåll:

1 del

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen