• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Sats med tigersågblad, Beteckning: 1122BF

Art-nr.: 588600 1122BF
Ange pris 5 st. (SEK 64,12 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
3 561 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • optimerad för material: Stål
  • Plåttjocklek (perforerad panel): 3-8
  • Metallprofil (öppen): < 175
  • Snittyp: rak tandning, fin; jämssnitt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sågbladsmaterial BiM
Tanddelning 1,8 mm
Bladlängd 225 mm
Beteckning 1122BF
Lämplighet _1122BF
optimerad för material Stål
Plåttjocklek (perforerad panel) 3-8 mm
Metallprofil (öppen) < 175 mm
Maskin Tigersågar
Snittyp rak tandning, fin; jämssnitt
Antalblad 5
Produktslag Tigersågblad

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 588600 1122BF
EAN/GTIN 4045197726841
Tillverkarens nummer 588600 1122BF
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Tigersågblad för metall.