• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

JetCut™ fogsvans-handsåg, Typ: 380STA

Art-nr.: 581506 380STA
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
38 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Tandutförande 2X hardpoint-tandning
Tänder per tum 11
Bladlängd 380 mm
Handtagsform stängd
Handtagets material 2K
Produktslag Fogsvans

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 581506 380STA
EAN/GTIN 3253562155948
Tillverkarens nummer 2-15-594
Tillverkare/ansvarig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Benämning

Utförande:

  • Bultat och svetsat handtag tillverkat av bimaterial för maximal säkerhet och komfort.
  • Förbättrad 2X hardpoint-tandning för längre livslängd.
  • Aggressiv tandning med 3 skäreggar för snabbare och mer exakt sågning vid varje slag och stöt.
  • 45°- och 90°-anslag.
  • 0,7 mm tjockt sågblad för bättre stabilitet och precision.
11 tänder/tum för extra rena kanter, hårt trä, laminerade brädor och plast.