{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Borstmaterial | Ståltråd | |
| typisk användning | Rengöring, avgradning | |
| Borst-⌀ D1 | 19 mm | |
| Borstbredd | 2 mm | |
| Borsttjocklek | 0,1 mm | |
| Borstlängd H1 | 5 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
| Flätmönster | vågig | |
| maximalt varvtal: | 12 000 min-1 | |
| Produktslag | Rundborste |
| Artikelnummer | 574930 19X2 | |
| EAN/GTIN | 4017359289402 | |
| Tillverkarens nummer | 410222 | |
| Tillverkare/ansvarig person | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |