• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Tubrensare Rostfri tråd 0,20 mm, Borst-⌀ D1: 20mm

Art-nr.: 574488 20
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
218 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borst-⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Borst-⌀ D1 20 mm
Skaftdiameter Ds 3,8 mm
Borsttjocklek 0,2 mm
Arbetslängd L3 25 mm
Produktslag Tubrensare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 574488 20
EAN/GTIN 4017359314180
Tillverkarens nummer 56554200
Tillverkare/ansvarig person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Benämning

Utförande:

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral.
Fin trådkvalitet, totallängd 90 mm, borstlängd 25 mm.

Användningsdata:

Full borst hela vägen ned, perfekt för bottenhål.