• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fästvals ⌀ 90×100 mm, Typ: 2IN1

Art-nr.: 568570 2IN1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
48 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

hyls-⌀ 90 mm
Valsbredd 100 mm
hål-⌀ 19 mm
konstruktion expanderande
Färg svart
Produktslag Satineringsvalshållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 568570 2IN1
EAN/GTIN 4045197978554
Tillverkarens nummer 568570 2IN1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Fästhål ⌀ 19 mm med dubbelkilspår.
Elastisk fästvals med multisegmentering för extra lätt byte av slipband. Storlek 2IN1 ersätter de vanliga utförandena Hard och Soft.

Användningsdata:

För fastsättning av minislipband nr 568531568561.