• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Minikapskiva PREMIUM*** extra smal, skiv-⌀: 50mm

Art-nr.: 563050 50
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    27,71 SEK / 1 st.
  • Från 100st.
    23,07 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
1 935 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skiv-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: rak
  • hål-⌀: 6
  • rekommenderad arbetsvinkel: 90

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Specifikation A60R-BFXA
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning rak
skiv-⌀ 50 mm
skivbredd 1 mm
hål-⌀ 6 mm
för materialtjocklek 3 mm - 5 mm
rekommenderad arbetsvinkel 90 grad
optimerad för material INOX
Maskin Vinkelslipmaskiner; Rakslip
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 30 500 min-1
Produktslag Kapskiva

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 563050 50
EAN/GTIN 9003173239766
Tillverkarens nummer 323976
Tillverkare/ansvarig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Extra tunn minikapskiva för trycklufts- eller eldrivna rakslipmaskiner, perfekt för trånga utrymmen. Används med hylsdorn nr 563070.
Effektivt utförande för snabb kapning med liten gradbildning.

Specifikation:

A60R-BFXA.

Anmärkning:

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas.