• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Brynfil − kiselkarbid (grön), halvrund, längd × bredd (mm) finhetsgrad: 100X10M

Art-nr.: 558645 100X10M
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    114,73 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    95,59 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
1 000 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

längd × bredd (mm) finhetsgrad Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: SiC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning SiC
Kornstorlek 180
finhetsgrad medel
Form halvrund
Bredd 10 mm
Längd 100 mm
Färg grön
Produktslag Brynfil

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 558645 100X10M
EAN/GTIN 4260496530818
Tillverkare/ansvarig person Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 HEILIGENROTH, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Användningstabell

Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Användningsdata:

För avgradning, skärpning, bryning och fasning av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering.
För hårdmetall, ickejärnmetall, glas, keramik, porslin. Ett material med stor hårdhet och utpräglad självskärpande effekt.

Anmärkning:

Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.