• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Slipfett stänger Unipol®, lämplig för: ALU

Art-nr.: 558190 ALU
Pris per 1 st. (SEK 239,94 / 1 Kilogramm)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
111 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

lämplig för Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lämplig för Aluminium
vikt 600 g
Produktslag Slippasta

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 558190 ALU
EAN/GTIN 2050001911629
Tillverkarens nummer L759001023
Tillverkare/ansvarig person OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 

Benämning

Utförande:

Fast slipfett i homogen stängform. Förhindrar att slipbandet klibbar igen vid slipning av alumnium och sänker temperaturen i slipprocessen för alla material.

Användningsdata:

På påträdning på slipbandet.