• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Gummikropp, Huvud-⌀, huvudlängd, form: 1319C

Art-nr.: 553100 1319C
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    84,57 SEK / 1 st.
  • Från 5st.
    70,44 SEK / 1 st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
564 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Huvud-⌀, huvudlängd, form Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Huvud-⌀ 13 mm
huvudlängd 19 mm
Skaft-⌀ 3 mm
maximalt varvtal: 35 000 min-1
Produktslag Gummikropp

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 553100 1319C
EAN/GTIN 4045197330536
Tillverkarens nummer 553100 1319C
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

De skarvfritt formade slipdukshylsorna skjuts upp på gummikroppen och hålls sedan fast av centrifugalkraften när maskinen är i gång. Slipdukshylsorna kan bytas snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen).
Slitsad, elastisk gummikropp med stålskaft.

Användningsdata:

Huvudsakligen avsedda för finisharbeten på svåråtkomliga ställen vid verktygstillverkning.

Passar till:

Slipdukshylsor nr 553035553328.