• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Polermaskin ARP-B, 77 mm, 2,5 Ah, Typ: ARP-B

Art-nr.: 552437 ARP-B
Ny produkt

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2,5 Ah
Batterispänning 12 V
Energiförsörjning Batteridriven
varvtalsområde 1 500 min-1 - 2 200 min-1
maximal polerverktygs-⌀ 77
vikt 0,87 kg
maximala vibrationer enligt EN 1,8
Produktslag Polerare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 552437 ARP-B
Tillverkare/ansvarig person Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Benämning

Utförande:

Mirka® ARP-B 300 är en roterande polermaskin med borstlös motor och en 77 mm stödskiva.

Användningsdata:

polering

Leveransinnehåll:

1x laddare, 1x kabel till laddaren, 1x reservbatteri och 1x slipskiva.