• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Sats med roterande filar 7 delar GARANT Master Uni – medel, VHM, Antal frässtift: 7

Art-nr.: 546961 7
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
48 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal frässtift Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skaft-⌀: 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Uni
förkortning tandning Z7
Tandningstyp m. sicksacktandning
Tandningsfinhetsgrad medel
Skärmaterial VHM
Skaft-⌀ 3 mm
Antal frässtift 7
Produktslag Roterande fil

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 546961 7
EAN/GTIN 4069515037310
Tillverkarens nummer 546961 7
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.
Sortiment med utvalda roterande minifilar i de vanligaste formerna och måtten. skaft-⌀ 3 mm.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Leveransinnehåll:

vardera 1 st nr 546906 strl. AS0313; AS0613; D0605; C0313; C0613; G0313; G0613.