• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Sladdlös inspektionskamera, tillverkarens beteckning: M12IC

Art-nr.: 492712 M12IC

Välj variant av artikel och antal

tillverkarens beteckning Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V
  • förpackning: Transportväska

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning M12 IC
Energiförsörjning Batteridriven
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
Batterispänning 12 V
batterikapacitet 2 Ah
Displaystorlek 2,7 tum
displayupplösning 320×240 px
kamerahuvudets ⌀ 9 mm
längd kamerakabel 900 mm
vikt 0,66 kg
förpackning Transportväska
Produktslag Endoskop

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 492712 M12IC
EAN/GTIN 4002395001910
Tillverkarens nummer 4933441680
Tillverkare/ansvarig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Benämning

Utförande:

Kompakt sladdlös inspektionskamera för visuell kontroll på svåråtkomliga ställen.
  • 69 mm / 2,7 tum vridbar färg-LCD-display.
  • Automatisk kontrastutjämning och vitbalans.
  • Vattentätt kamerahuvud med 3-stegs LED-belysning.
  • Flexibel, vattentät kamerakabel (längd 0,9 m).
  • Digital zoom som ger bättre identifiering av detaljer.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 st 12 V / 2,0 Ah litiumjonbatteri, laddare, kamerakabel, krok, magnet, spegel, transportväska.