• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Stereomikroskop Lynx ECVO med LED-vinkeloptik, Typ: ERGO

Art-nr.: 491866 ERGO
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning EVO503
stativ Bordsstativ
Förstoring (gånger) vid snedvy 4,2 - 42
Förstoring (gånger) vid lodrät vy 6,8 - 68
arbetsavstånd vid snedvy 35,5 mm
arbetsavstånd vid lodrät vy 56,5 mm
utsprång för optisk axel 200 mm
Energiförsörjning Nätdriven
märkspänning 100 - 240 V
vikt 15,3 kg
Produktslag Okularlöst betraktningssystem

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 491866 ERGO
EAN/GTIN 2050001956781
Tillverkare/ansvarig person Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 EMMERING, Deutschland, www.visioneng.de

Benämning

Utförande:

Stereomikroskop utan okular för att betrakta och analysera komponenter och prover i 3D. Patenterad Dynascope® stereo-optik skapar en tredimensionell bild av högsta kvalitet. Den unika optiken hos Lynx EVO, utan okular, gör arbetsställningen bekvämare och därmed arbetet betydligt effektivare.
  • Den modulära designen möjliggör anpassning till individuella tillämpningar.
  • Förstoringen sker steglöst 6× – 60× och kan med ytterligare objektiv ökas till 120×.
  • Flexibla stativalternativ
  • Ergo-stativ. Kompakt storlek för små arbetsytor. Enastående stabilitet vid hög förstoring.
  • Multi-Axis-pelarstativ. Exakt och robust, perfekt för industriella tillämpningar där största möjliga arbetsyta krävs.
  • Stort arbetsavstånd för bekväm bearbetning av komponenter.
  • Ergonomi av högsta klass. Arbete som inte tröttar ut tack vare naturlig, rak kroppsställning, ingen begränsning av huvudrörelser och märkbart mindre uttröttning av ögonen.
  • Hög bildkvalitet genom naturtrogna färgbilder i hög upplösning, detaljrika med hög kontrast.

360° vinkeloptik för runtomsikt för förbättrad detaljobservation och översikt av dolda detaljer.
lodräta komponenter. Byt enkelt mellan snedvy och den vanliga, lodräta vyn.

Användningsdata:

För alla användningsområden inom tillverkning och inspektion, där stora arbetsavstånd och hög bildkvalitet är viktigt. För bearbetning under mikroskopet. För varaktig användning på grund av arbete utan ansträngning. Idealiskt även för personer med glasögon.

Leveransinnehåll:

Inklusive projektionshuvud med objektiv och zoomenhet 10: 1. LED-belysning, dimmer.
Bordsstativ med löstagbar objektivhållare.

Specialtillbehör:

Smart Cam (med programvara) nr 491867, streckplattor.
Skjutbord 100 ×100 mm med plastyta på begäran, reglerbar genomlysning med lysdioder.