• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Stålpassbit Toleransklass 0, nominellt mått: 0,5mm

Art-nr.: 481030 0,5
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
54 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nominellt mått (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN EN ISO 3650
nominellt mått 0,5 mm
Toleransklass 0
Material legerat specialstål, härdat och spänningsfritt
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Passbit

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 481030 0,5
EAN/GTIN 4045197208309
Tillverkarens nummer 481030 0,5
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Alla passbitar är markerade med ett individuellt ID-nr.
Strl 0,5 till 10 − tvärsnitt = 30×9 mm.
Strl 11 till 500 − tvärsnitt = 35×9 mm.
Av speciallegerat och spänningsfritt specialstål.Noggrant härdat.
Toleransklass 0 som normalmått för kontroll av verkstadstolkar. För inställning av mätinstrument med mycket hög noggrannhet. Inklusive spårbart tillverkar-provningsprotokoll.

Anmärkning:

Andra storlekar kan levereras på förfrågan.