• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Passbitssats Stål, toleransklass 0, Satsinnehåll: 10

Art-nr.: 480201 10
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Satsinnehåll Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN EN ISO 3650
Toleransklass 0
Material åldrat specialstål
Satsinnehåll 10
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning Stabil box
Produktslag Inställningstolk för bygelmikrometrar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 480201 10
EAN/GTIN 4946368216799
Tillverkarens nummer 516-106-10
Tillverkare/ansvarig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Benämning

Utförande:

Av noggrant utvalt, åldrat specialstål. Extra slitstarka tack vare kontrollerad hårdhet (HRC 65 - 67). Noggrant härdade och handläppade. Lätt brutna kanter. I provningscertifikatet (fabrikskalibreringscertifikat) visas den faktiska avvikelsen från det nominella måttet tillsammans med provningsvillkoren för varje passbit. På så sätt får man reda på det exakta är-måttet. Anknytningen till nationella standarder anges genom spårbarhet till DKD- eller PTB-referenssatser.
Noggrannhet 0 som normalmått för kontroll av verkstadstolkar. För inställning av mätinstrument med mycket hög noggrannhet.
Annat utförande som nr 480200.

Användningsdata:

För kontroll av bygelmikrometrar enligtVDI/VDE/DGQ 2618, sida 10,1.

Innehåll:

Vardera 1 mått (mm): Strl 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 planglas-⌀ 30 mm: 1 st

Innehåll:

1 mått vardera: Strl. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 mm
planglas- 30 mm: 1 st

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Login

Din kontaktperson

Set commission

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen