• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fjädervåg Medio Line, maximal kapacitet: 300g

Art-nr.: 479415 300
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximal kapacitet (g) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximal kapacitet 300 g
gradering 2 g
skallängd 100 mm
lastfäste klämma
Produktslag Fjädervåg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 479415 300
EAN/GTIN 2050001051677

Benämning

Utförande:

Precisionsvågar med hög noggrannhet ± 0,3 % av lasten. Tareringsområde upp till 20 % av kapaciteten. Valfritt mätläge (utom nr 479410 − endast vertikalt). Nollställning och 20 % tarering med justerskruv. Övre och undre fästena kan vridas 360°.

Leveransinnehåll:

Inklusive plastfodral och bruksanvisning.

Specialtillbehör:

Omvandlingsset i fjäderkraftsmätare nr 479421.