• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Tånginstrument, Typ: 376FC

Art-nr.: 473290 376FC
Ny produkt
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
106 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: EN 61010-1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EN 61010-1
visningsområde 6 000
grundnoggrannhet 2 %
mätmetod TRUE RMS (AC)
minnesfunktion HOLD, MAX/MIN
växelspänning AC 0,1 V – 1000 V
likspänning DC 0,1 V – 1000 V
växelström AC 0,1 A – 2500 A
likström DC 0,1 A – 1000 A
resistans 0,1 Ω – 60 kΩ
kapacitet 1 μF till 1000 μF
frekvens 5 Hz − 500 Hz
maximal tångöppning 34 mm
överspänningskategori CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR6
Produktslag Tångamperemeter

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 473290 376FC
EAN/GTIN 195112123911
Tillverkare/ansvarig person Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Benämning

Utförande:

Tånginstrument med stor, lättavläst LCD-display i smal och ergonomisk design.
Mät spänning och ström beröringsfritt. Fluke Connect-programvara för registrering och analys av mätresultat. Mätning av extremt höga strömstyrkor med den flexibla strömtransformatorn iFlex®.

Norm:

EN 61010-1

Leveransinnehåll:

Inkl. mätledningar och stoppad bärväska.
Batterier 2 st nr 081561 storlek LR6.