• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Rullmåttband mm-/tumavläsning, bandlängd: 120tum

Art-nr.: 462225 120
Pris per 1 st. (SEK 48,00 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

på begäran
I lager
114 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bandlängd (tum) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: EG II
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
bandlängd 3 m
bandlängd 120 tum
bandbredd 16 mm
husets längd 60 mm
husets bredd 60 mm
husets höjd 32 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Produktslag Fickmått

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 462225 120
EAN/GTIN 4007368113324
Tillverkare/ansvarig person Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Benämning

Utförande:

Robust bandmekanik och praktiskt bältesclip. Hus av slagtålig ABS-plast med greppvänliga mjuka komponenter för säkrare handhavande.Med bandlåsning och automatisk, mjuk bandinmatning. Vitt, matt stålband med svarta tum- och fot-graderingar.
Fickmåttband med mm/tum-avläsning. Indelning tum/mm (överkant och underkant).