• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Spetspassare, längd L: 120mm

Art-nr.: 457000 120
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
323 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

längd L (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

öppningsvidd 80 mm
skänkeltvärsnitt 7×7 mm
längd L 120 mm
Produktslag Passare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 457000 120
EAN/GTIN 4045197883094
Tillverkarens nummer 457000 120
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Kraftig form med långa skänklar, av verktygsstål. Slipade och härdade spetsar respektive mätytor. Genomgående spindel med ställmutter för snabb- och fininställning. Konstant fjäderspänning på grund av ringfjäder.
Med utbytbara spetsar.

Reservdel:

Reservspetssats i stål (2 delar) nr 457010.