• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Snickarvinkel, Skänkellängd: 700mm

Art-nr.: 456410 700
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
121 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skänkellängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
Skänkellängd 700 mm
kort skänkellängd 300 mm
skänkelns bredd 35 mm
skänkelns tjocklek 1,67 mm
Material Stål
Yta pulverbelagda
Produktslag Verkstadsvinkel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 456410 700
EAN/GTIN 4045197282675
Tillverkarens nummer 456410 700
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med ritshål och cm-gradering.
Av stål, pulverlackad och med fjädrande stålskänklar.