• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Anslagsvinkel, härdad, platt utförande rostfri, noggrannhet 00, skänkellängd: 50X40mm

Art-nr.: 450010 50X40
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 85,54 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 58,21 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
655 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skänkellängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 875/00
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 875/00
rätvinklighet 0,003 mm
Skänkellängd 50 mm
kort skänkellängd 40 mm
skänkeltvärsnitt 13×4 mm
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Produktslag Hårvinkel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 450010 50X40
EAN/GTIN 4045197443939
Tillverkarens nummer 450010 50X40
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Maximal noggrannhet. Med två kilformiga, raka kanter på den långa skänkeln.
Helt härdat och spänningsfritt. Slipade och läppade högkanter, plana sidorna slipade.

Användningsdata:

För kontrollarbeten vid användning av ljusspaltsmetoden.