{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Verkstadsnorm | |
| mätområde | 350 mm | |
| maximalt användningsområde | 0 mm - 520 mm | |
| Användningsområde med roterad mätspetsstativ | 170 mm - 520 mm | |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
| avläsning sifferstegvärde | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
| felgräns (L = mätlängd i mm) | 1,8 + L/600 µm | |
| repeternoggrannhet plan | 0,5 µm | |
| repeternoggrannhet hål | 1 µm | |
| rätvinklighetsavvikelse (frontal) | 5 µm | |
| datautgång | MAHR i-wi-radiosystem; USB-gränssnitt | |
| Energiförsörjning | Batteridriven; Nätdriven | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Batterityp | Nickelmetallhydrid | |
| märkspänning | 4,8 V | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 445430 | |
| mätkraft | 1,0 ± 0,2 N | |
| Mätteknik | digital | |
| längd fotyta | 255 mm | |
| bredd fotyta | 278 mm | |
| totalhöjd | 688 mm | |
| vikt | 22 kg | |
| Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
| Produktslag | Höjdmätare |
| Artikelnummer | 445375 350 | |
| EAN/GTIN | 4059192064655 | |
| Tillverkarens nummer | 4429600 | |
| Tillverkare/ansvarig person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |