• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Digital 2D-höjdmätare HG1, Typ: 350

Art-nr.: 445355 350
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 58,91 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 86,57 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 4 364,35 SEK /st.
  • 4 027,70 SEK /st.
  • 800,73 SEK /st.
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: MAHR i-wi-radiosystem; USB-gränssnitt
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 350 mm
maximalt användningsområde 0 mm - 520 mm
Användningsområde med roterad mätspetsstativ 170 mm - 520 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
avläsning sifferstegvärde 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
felgräns (L = mätlängd i mm) 1,8 + L / 600 µm
repeternoggrannhet plan 0,5 µm
repeternoggrannhet hål 1 µm
rätvinklighetsavvikelse (frontal) 5 µm
datautgång MAHR i-wi-radiosystem; USB-gränssnitt
Antal ingående batterier 1
Batterityp Nickelmetallhydrid
märkspänning 4,8 V
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 445430
mätkraft 1,0 ± 0,2 N
Mätteknik digital
längd fotyta 255 mm
bredd fotyta 278 mm
totalhöjd 688 mm
vikt 22 kg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Höjdmätare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 445355 350
EAN/GTIN 4067263301745
Tillverkarens nummer 445355 350
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Mätsystem:
  • Utomordentlig mätnoggrannhet och tillförlitlighet genom det optiskt inkrementella mätsystemet.
  • Luftlagrat system för lätt och ryckfri förskjutning.
  • Enkla mätförlopp tack vare motordriven mätslid.
  • Integrerat laddningsbart batteri för nätoberoende mätning.
  • Temperaturkompensation via intern temperatursensor.

Manöver- och displayenhet:
  • Stor och överskådlig pekdisplay med bakgrundsbelysning.
  • Användarvägledning via självförklarande symboler på flera språk.
  • Möjlighet att ställa in extra nollpunkter på arbetsstycket.
  • Extra mätinstrument med Mahr Connect-gränssnitt kan anslutas.
  • Framtidssäker tack vare uppdateringsmöjlighet.
  • Automatisk standby-omkoppling (utan förlust av mätvärden).

Funktioner:
  • Tryckning nedtill resp. upptill.
  • Livbredd resp. spåravstånd inkl. liv- och spårcentrum.
  • Hål- resp. axeldiameter inkl. hål- resp. axelcentrum.
  • Vändpunkt hål (upptill resp. nedtill).
  • Vändpunkt axel (upptill resp. nedtill).
  • Beräkning av avstånd resp. symmetri.
  • Dynamiska mätfunktioner.
  • Rätvinklighetsmätning.
  • Rakhetsmätning.
  • Mätprogram.
  • Bearbetning av mätdata.
  • Direkt utskrift på USB- eller trådlös skrivare.
  • Mätprotokoll i PDF-format eller möjlighet att spara som CSV-fil.

Dessutom:
  • Snabbmätknappar och scrollhjul för snabba rörelser hos mätsliden samt enkel start av mätningen.
  • Snabblägesfunktion.
  • Andra funktioner: Mätning i 2D-läge, konmätning, automatisk avståndsberäkning, inställning av en 3:e Nollpunkt, inmatning av passningar enligt ISO (t.ex. ”H7”).

Leveransinnehåll:

Inklusive manöver- och displayelement. Bank nr 445410 storlekT6, mätspets nr 445420 storlek K6/51, inställningsblock, USB-kabel, skyddskåpa, nätdel, litiumjonbatteri och bruksanvisning.

Specialtillbehör:

Trådlöst skrivarset nr 499017 strl. PRINTER, iwi trådlös mottagare nr 498912 strl. STICK (2 × krävs), mätspetssats nr 445400, dataanslutningskabel nr 498941 strl. DK-M1, hållare nr 445410, strl. TI, mätur nr 434671.

Anmärkning:

Förvara originalförpackningen för säker transport och omkalibrering av höjdmätaren.

Warning:

Avsedd användning
  • För industri- och privatanvändning.
  • För användning på vibrationsfritt placerade, hårda stenplattor av kvalitetsklass 0 eller 1.
  • Använd den bara enligt Tekniska data.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.
  • Skyddad mot fasta, främmande föremål med en diameter på ≥1,0 mm enligt IP40.

Olämplig användning
  • Undvik vibrationer, ryckiga rörelser, skakningar och slag.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Utsätt inte lampan för stark värme, direkt solljus eller öppen eld.
  • Öppna höljet enbart vid batterilocket inför batteribyte.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen