• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Digital höjdmätare TESA MICRO-HITE + M med motordrivning inklusive manöverpanel, Typ: M350

Art-nr.: 445290 M350
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 86,17 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 58,64 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 4 009,28 SEK /st.
  • 4 344,38 SEK /st.
  • 797,07 SEK /st.
på begäran
I lager
1 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: USB-gränssnitt; TESA Link Connector TLC
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 350 mm
maximalt användningsområde 0 mm - 520 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
avläsning sifferstegvärde 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
felgräns (L = mätlängd i mm) 1,8 + 2L / 1000 µm
repeternoggrannhet plan ≤0,5 µm
repeternoggrannhet hål ≤1 µm
rätvinklighetsavvikelse (frontal) 7 µm
förflyttning av mätslid motordriven
datautgång USB-gränssnitt; TESA Link Connector TLC
Energiförsörjning Batteridriven; Nätdriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
mätkraft 1,6 ±0,25 N
vikt 33 kg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Höjdmätare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 445290 M350
EAN/GTIN 7630041129953
Tillverkarens nummer 00730079

Benämning

Utförande:

Motordriven digital höjdmätare TESA MICRO-HITE för omfattande mätningar i 1D- eller 2D-koordinatriktningar.
  • Inkrementellt indelad glasskala med referenspunkt. Patenterat opto-µ-avläsningssystem.
  • Mycket hög noggrannhet tack vare automatisk korrigering av systematiska mätavvikelser. Samma längdutvidgningskoefficient som stål.
  • Hög repeternoggrannhet tack vare konstant mätkraft.
  • Inkopplingsbar luftlagring
  • Användarvänlig hantering med kontexthjälp på flera språk i de aktiva funktionerna.

Programvara / mätfunktioner
  • Omfattande mätalternativ, t.ex. parallelitet, vinkelmätningar, enkla 2D-mätningar etc.
  • Integrerad dator.
  • Enkelt utarbetande av mätrapporter.
  • Automatisk beräkning av mätresultaten vid programupprepningar med hjälp av lagringsbara funktioner.
  • Möjlighet att mata in kundspecifika toleranser. ISO-toleranser finns automatiskt lagrade i programmet. Direkt och överskådlig information till användaren om godkänt/utskott.

Hybridmanöverpanel
  • Bakgrundsbelyst tangentbord med förenklad överskådlig visning och tydlig information.
  • Bekväm och flexibel användning genom parallellt utnyttjande av tangentbord och pekskärm.
  • Ergonomisk kroppshållning tack vare flexibelt inställbar manöverpanel.
  • Tidsvinst och förenkling av processer vid standardmätningar.
  • Datahantering via mätprogrammen Stat-Express eller Data-Direct som tillval. Möjlighet att spara via USB-minne.

Fördel:

Visuell information i bullrig miljö för alla mätningar via lysdioder.

Användningsdata:

Med robust konstruktion lämplig för både verkstäder och laboratorier. Perfekt för seriemätningar.

Leveransinnehåll:

Basenhet TESA MICRO-HITE inkl. manöverpanel, standard mätinsatshållare, standard mätinsats med sondstav och mätkula ⌀ 5 mm, referensbit, elektrisk pump (monterad) för luftlagring av apparatfoten, litiumjonbatteri nr 445443 storlek AKKU; nätadapter (laddare), nätkabel. SCS-kalibreringsintyg.

Specialtillbehör:

USB-skrivare nr 445293, skrivarpapper nr 445294, datakabel nr 498918 storlek USB; program Data-Direct 498925, trådlös sändare TLC-BLE nr 498921 storlek BT, program Stat-Express nr 498926. Omfattande specialtillbehör (t.ex. för mätning av rätvinklighet) kan levereras på begäran.

Anmärkning:

Förvara originalförpackningen för säker transport och omkalibrering av höjdmätaren.