{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Tvärarmens diameter D1 | 8 mm | |
| Tvärarmens längd L1 | 110 mm | |
| Pelarens diameter D2 | 10 mm | |
| Pelarens höjd L2 | 120 mm | |
| anslutningsgänga | M5 utvändig gänga | |
| hållkraft ca. | 320 N | |
| magnetfot, längd | 40 mm | |
| magnetfot, bredd | 30 mm | |
| magnetfot, höjd | 35 mm | |
| Produktslag | Mätstativ |
| Artikelnummer | 441195 N0 | |
| EAN/GTIN | 7290005397318 |