{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Verkstadsnorm | |
| mätområde | 2,5 mm - 12,5 mm | |
| avläsning sifferstegvärde | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
| felgräns | 0,015 mm | |
| repeternoggrannhet | 0,005 mm | |
| datautgång | USB-gränssnitt; Bluetooth®-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
| IP-skyddsklass | IP 67 | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 2 | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 | |
| skärradie | 0,1 mm | |
| minimalt spårdjup | 0,4 mm | |
| maximalt spårdjup | 0,7 mm | |
| maximal skänkellängd L (mätdjup) | 12 mm | |
| mätkraft | 0,8 N - 1,2 N | |
| Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
| Mätteknik | digital | |
| Produktslag | Snabbmätare för invändig mätning |
| Artikelnummer | 438965 2,5-12,5 | |
| EAN/GTIN | 2050002040939 | |
| Tillverkarens nummer | L102 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com |