{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Verkstadsnorm | |
| avläsning | 0,001 mm | |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
| Avvikelseområde fe | 5 µm | |
| Hysteresfel fu | 3 µm | |
| datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
| svängområde | 2×110 grad | |
| mätkraft | 0,15 N | |
| inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
| Mätteknik | digital | |
| Produktslag | Vippindikator |
| Artikelnummer | 436501 0,9/45 | |
| EAN/GTIN | 4059192074074 | |
| Tillverkarens nummer | 4306130 | |
| Tillverkare/ansvarig person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |