• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Hållare för mätdorn OD, hållarlängd: 50mm

Art-nr.: 435160 50
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

hållarlängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängfäste dorn/hållare M10×1
Stångdiameter 12 mm
hållarlängd 50 mm
Produktslag Mätdornhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 435160 50
EAN/GTIN 2050001041555
Tillverkarens nummer 32000072
Tillverkare/ansvarig person Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Benämning

Utförande:

OD-mätdornshållare med gängfäste M10×1. För direkt anslutning till alla OD-mätdorn, stång-⌀ 12 mm.

Anmärkning:

Hållare för elektriska spetsar och i förstärkt utförande (stångdiameter 18 mm), samt hållare med indragning för att avlasta trycket på de mätkontakter som finns tillgängliga på begäran.