{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Verkstadsnorm | |
| ± mätområde | 25 µm | |
| avläsning | 0,5 µm | |
| mätkraft | 1 N | |
| frigång | 2,8 mm | |
| inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
| Mätteknik | analog | |
| Längd | 95 mm | |
| Bredd | 63 mm | |
| höjd | 20 mm | |
| förpackning | Stabil box | |
| Produktslag | Finmätur |
| Artikelnummer | 434674 25/0,5 | |
| EAN/GTIN | 4059192014261 | |
| Tillverkarens nummer | 4335000 | |
| Tillverkare/ansvarig person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |