• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Digital-analogt mätur Avläsning 0,0005 mm, mätområde: 30mm

Art-nr.: 434651 30
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
valbar avläsning 0,001 / 0,0005 mm
Mätavvikelse E MPE (mätområde) 0,0015 mm
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
mätkraft ≤ 2 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätteknik digital
ögla på mäturets baksida nej
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag mätklocka

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 434651 30
EAN/GTIN 4946368500324
Tillverkarens nummer 543-561D
Tillverkare/ansvarig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Benämning

Utförande:

Felfri avläsning via stor digitaldisplay och extra analogdisplay. Lämpliga för kontinuerliga mätningar tack vare nätdrift. Stabil stomme, precisionslagrad rörlig spindel.

Funktion:

  • Färgändring vid toleransöverskridelse.
  • Max, min, fryst värde.
  • Maximivärdesminne (ingen sökning efter vändpunkten behövs).
  • Nollpunktsvisning för t.ex. toleransmätningar.
  • Byte av mätriktning.
  • Kan styras externt och sända data till extern enhet.
  • Fjärrkontroll (extratillbehör).

Leveransinnehåll:

Inklusive strömanslutningskabel, nätdel 220 V / 9 V / 500 mA.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498430, fjärrstyrning, Digimatic Presetter.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen