• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Precisionsmätur stötskyddat, Mätområde / Höljes-⌀: 1/58mm

Art-nr.: 433405 1/58
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

på begäran
I lager
80 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Mätområde / Höljes-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 1 mm
skalvärde 0,001 mm
avläsning 1 varv av visaren 0,2 mm
Mätavvikelse MPE (mätområde) 5 µm
mätkraft 0,9 N - 1,5 N
Mätteknik analog
Höljes-⌀ 58 mm
Produktslag mätklocka

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 433405 1/58
EAN/GTIN 4946368842028
Tillverkarens nummer 2109AB-10
Tillverkare/ansvarig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Benämning

Utförande:

Stabil, mattförkromad stomme av mässing; okrossbart klockglas.
Fästtapp ⌀ 8 mm h6, härdad och slipad.
Mycket exakt utförande.
Mätverkets viktigaste delar är ädelstenslagrade.
Centralvisare för 1/1000 mm avläsning.
Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visaren.
Näst intill konstant mätkraft över hela mätområdet.
Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 434910 / 434915.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen