{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Verkstadsnorm | |
| mätområde | 1 mm | |
| skalvärde | 0,01 mm | |
| Mätavvikelse MPE (mätområde) | 7 µm | |
| mätkraft | 0,4 N - 1,4 N | |
| frigång | 3,5 mm | |
| Mätteknik | analog | |
| Höljes-⌀ | 55 mm | |
| Produktslag | mätklocka |
| Artikelnummer | 432053 1/55 | |
| EAN/GTIN | 4946368842448 | |
| Tillverkarens nummer | 2972AB | |
| Tillverkare/ansvarig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |