• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Mätur, Mätområde / Höljes-⌀: 10/58mm

Art-nr.: 432051 10/58
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

på begäran
I lager
1 873 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Mätområde / Höljes-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 878

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 878
mätområde 10 mm
avläsning 1/100 mm
skalvärde 0,01 mm
avläsning 1 varv av visaren 1 mm
Mätavvikelse MPE (mätområde) 13 µm
ögla på mäturets baksida nej
mätkraft 0,4 N - 1,4 N
Mätteknik analog
Höljes-⌀ 58 mm
Produktslag mätklocka

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 432051 10/58
EAN/GTIN 4946368841922
Tillverkarens nummer 2046AB
Tillverkare/ansvarig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Benämning

Utförande:

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006. Precisionsmätklockor med metallhölje, fästtappens diameter 8 mm h6, härdad och slipad. Urtavlan kan vridas med ytterringen för nollställning av visaren. Centralvisare för 1/100 mm avläsning, liten visare på underskalan för 1 mm avläsning.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.