• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Digital XTL innersnabbmätare med Bluetooth®, mätområde: 6-8mm

Art-nr.: 428761 6-8
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 863
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth®-gränssnitt
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
mätområde 6 mm - 8 mm
avläsning 0,001 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,004 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth®-gränssnitt
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
mått a 1,9 mm
standardmätdjup 58 mm
mätdjup med förlängning 121 mm
Mätteknik digital
förpackning Stabil box
Produktslag 3-punkts invändigt mätinstrument

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 428761 6-8
EAN/GTIN 2050002078079

Benämning

Utförande:

3-punkts invändiga snabbmätinstrument för bottenhålsmätning från strl 12,5−16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från strl 12,5−16 med mätspetsar av hårdmetall. Avläsning på en stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Idealisk för vertikala borrmätningar.

Funktion:

  • Omkoppling mm/tum.
  • Inställning av 2 förinställningsvärden.
  • Till-/från-/datalagringsknapp.

Leveransinnehåll:

Mätspak, mäthuvud med UKAS-certifikat, inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498950 (från storlek 20), nr 498951 (till storlek 20), inställningsringar nr  484030, förlängare nr 428510.