{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 863 | |
| mätområde | 16 mm - 20 mm | |
| avläsning | 0,001 mm | |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
| felgräns | 0,004 mm | |
| datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
| IP-skyddsklass | IP 67 | |
| mått a | 0,5 mm | |
| standardmätdjup | 66 mm | |
| mätdjup med förlängning | 166 mm | |
| Mätteknik | digital | |
| förpackning | Stabil box | |
| Produktslag | 3-punkts invändigt mätinstrument |
| Artikelnummer | 428751 16-20 | |
| EAN/GTIN | 5051102214166 |