• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Sats med digitala XT innersnabbmätare Holematic, mätområde: 6-10mm

Art-nr.: 428701 6-10

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 863
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
mätområde 6 mm - 10 mm
avläsning 0,001 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,004 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
Antal ingående batterier 1
Mätteknik digital
antal mäthuvuden 2
inställningsring-⌀ 8 mm
förpackning Stabil box
Produktslag 3-punkts invändigt mätinstrument

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 428701 6-10
EAN/GTIN 5051102213794

Benämning

Utförande:

3-punkts innersnabbmätare Holematic för bottenhålsmätning från strl 12,5−16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från strl 12,5−16 med mätspetsar av hårdmetall. Avläsning via stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie.

Fördel:

Mycket snabb mätning med hög repeternoggrannhet genom pistolgrepp och konstant mätkraft.

Funktion:

  • Omkoppling mm/tum.
  • Inställning av 2 nollställningsvärden.
  • Till-/från-/datalagringsknapp.

Leveransinnehåll:

Digitala innersnabbmätare nr 428751 och kontrollringar med UKAS-certifikat.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Anmärkning:

Utförande med Bluetooth-överföring på begäran.