• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Digital bygelmikrometer med skjutspindel, datautgång, mätområde: 0-25mm

Art-nr.: 421602 0-25
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 58,21 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 85,54 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 222,80 SEK /st.
  • 346,90 SEK /st.
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: ISO 3611
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 65
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 3611
mätområde 0 mm - 25 mm
avläsning 0,001 mm
avläsning 0,0001 tum
Mätavvikelse E MPE ±2 µm
spindel-⌀ 6,5 mm
spindeldelning 5 mm
datautgång Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 65
Sifferhöjd LCD-display 10 mm
Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik digital
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Bygelmikrometer

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 421602 0-25
EAN/GTIN 4059192058524
Tillverkarens nummer 4157020
Tillverkare/ansvarig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Benämning

Utförande:

Innovativ bygelmikrometer med 10 mm höga siffror på display med hög kontrast. Praktisk HOLD-funktion för låsning av mätvärdet för säker avläsning. Härdad och slipad mätspindel. Mätytor av hårdmetall. Framflyttad spärrnyckel med snabbfunktion. Lackerad stålbygel med värmeisolering. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge. Tack vare en bekväm toleransindikering med extra varningsgränser ser operatören om och hur arbetsstycket ligger inom toleransgränserna.
REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

Beskrivning:

  • Spindelstigningen 5 mm per varv förkortar justeringstiden.
  • Den icke roterande spindeln skonar de ytor som ska mätas.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032, 1 inställningsmått från strl 25-50.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498941.