• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Trälåda för mätverktygssats, Antal ursparningar: 3

Art-nr.: 419200 3
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
131 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal ursparningar Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal ursparningar 3
Material Trä
Produktslag Etui

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 419200 3
EAN/GTIN 2050001036629
Tillverkare/ansvarig person Elmar Dreher GmbH, Untere Hauptstraße 27-29, 78604 RIETHEIM-WEILHEIM, Deutschland, www.dreher-gmbh.com

Benämning

Utförande:

Tom trälåda med skumplastinsats.
Innermått: 250 × 130 × 30 mm

Yttermått: 266 × 146 (+ 5 mm beslag) × 36 mm

Passar till:

1Skjutmått strl 150 mm.1Bygelmikrometer dim. 0−25 mm.1Vinkel dim. 75×50 mm.