{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Norm | ISO 13385 | |
| mätområde | 0 mm | |
| avläsning | 0,01 mm | |
| Mätavvikelse E MPE | ±0,02 mm | |
| datautgång | USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
| IP-skyddsklass | IP 67 | |
| Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
| Mätteknik | digital | |
| Material | Rostfritt stål, INOX | |
| Alla delar | Härdad | |
| ansatsens längd | 100 mm | |
| mätskenans tvärsnitt | 16×3,5 mm | |
| förpackning | Stabil box | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
| Produktslag | Djupmått |
| Artikelnummer | 418713 150 | |
| EAN/GTIN | 4946368727141 | |
| Tillverkarens nummer | 571-251-20 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |