{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Norm | ISO 13385 | |
| mätområde | 0 mm - 150 mm | |
| omkopplingsbar avläsning | 0,01 mm | |
| omkopplingsbar avläsning | 0,0005 tum | |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
| Mätavvikelse E MPE | ±0,03 mm | |
| datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
| IP-skyddsklass | IP 67 | |
| Sifferhöjd LCD-display | 8,5 mm | |
| Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system | |
| Mätteknik | digital | |
| Material | Rostfritt stål, INOX | |
| Alla delar | Härdad | |
| ansatsens längd | 100 mm | |
| mätskenans tvärsnitt | 16×4 mm | |
| förpackning | Stabil box | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
| Produktslag | Djupmått |
| Artikelnummer | 418702 150 | |
| EAN/GTIN | 4059192003449 | |
| Tillverkarens nummer | 4126651 | |
| Tillverkare/ansvarig person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |