Sats med digitalt universalskjutmått IP 67, mätområde: 200mm

Art-nr.: 415551 200
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 86,17 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 58,64 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 216,08 SEK /st.
  • 305,18 SEK /st.
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • Djupmått: med hörn 3,7 × 1,3
  • IP-skyddsklass: IP 67

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 200 mm
avläsning 0,01 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,03 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
Djupmått med hörn 3,7 × 1,3 mm
IP-skyddsklass IP 67
skänkellängd 48 mm
Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Universalskjutmått

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 415551 200
EAN/GTIN 4059192003135
Tillverkarens nummer 4118807
Tillverkare/ansvarig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Benämning

Utförande:

Digitalt universalskjutmått som kan användas för olikainvändiga och utvändiga mått (instick, spår, gängor etc.). REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Skjutmått, djupmätbrygga nr 415556, inställningstolk nr 415557, mätkraftanordning nr 415558, 6 par mätinsatser för in- och utvändig mätning, inklusive 1 batteri nr 081560 storlek CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940 .

Anmärkning:

Andra mätinsatser på beställning.