• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Digitalt skjutmått MarCal med mätspetsar, mätområde: 300mm

Art-nr.: 415320 300
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 85,54 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 58,21 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 286,31 SEK /st.
  • 242,35 SEK /st.
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 65
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 300 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,03 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 65
skänkellängd 90 mm
Ansats för inre mått – ⌀ 10 mm
Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Verkstadsskjutmått

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 415320 300
EAN/GTIN 4059192002909
Tillverkarens nummer 4112704
Tillverkare/ansvarig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Benämning

Utförande:

Direkt avläsning via stor och tydlig digitaldisplay. Finläppade mätytor. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940 .