{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Norm | ISO 13385 | |
| mätområde | 0 mm - 150 mm | |
| avläsning | 0,01 mm | |
| avläsning | 0,0005 tum | |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
| Mätavvikelse E MPE | ±0,02 mm | |
| Djupmått finns | Ja | |
| Djupmått | med hörn 3,7 × 1,3 | |
| datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
| IP-skyddsklass | IP 54 | |
| skänkellängd | 40 mm | |
| Sifferhöjd LCD-display | 11,5 mm | |
| Mätteknik | digital | |
| Material | Rostfritt stål, INOX | |
| Alla delar | Härdad | |
| förpackning | Stabil box | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
| Produktslag | Universalskjutmått |
| Artikelnummer | 412840 150 | |
| EAN/GTIN | 4062406127367 | |
| Tillverkarens nummer | 412840 150 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |