• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Digitalt skjutmått TWIN-CAL IP67, mätområde: 150mm

Art-nr.: 412786 150
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 85,54 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 58,21 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 119,45 SEK /st.
  • 214,49 SEK /st.
på begäran
I lager
34 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Djupmått: med hörn 3,7 × 1,3
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; TESA Link Connector TLC
  • IP-skyddsklass: IP 67

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 150 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±0,03 mm
Djupmått finns Ja
Djupmått med hörn 3,7 × 1,3
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; TESA Link Connector TLC
IP-skyddsklass IP 67
skänkellängd 40 mm
Sifferhöjd LCD-display 11 mm
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Omkoppling till standby Ja
Automatisk frånkoppling Ja
drifttid 12 000 h
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Internationellt utförande CR2032
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Universalskjutmått

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 412786 150
EAN/GTIN 7630041106282
Tillverkarens nummer 00530319

Benämning

Utförande:

Stor, kontrastrik display med 11 mm sifferhöjd. Mer än 12000 timmars drifttid, omkoppling till standby efter 10 minuter och automatisk avstängning efter 2 timmar. ABS mätläge, integrerad TLC-anslutning för dataöverföring. Skydd runtom mot vätskor. Hus med skyddsplatta av stål och ″Soft Touch″-yta.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För ytter-, inner-, steg- och djupmätning.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498918, trådlöst nr 498921 storlek BT.

Anmärkning:

Finns även som set med radio nr 498921 strl. BT på begäran.