{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Norm | ISO 13385 | |
| mätområde | 0 mm - 150 mm | |
| avläsning | 0,01 mm | |
| avläsning | 0,0005 tum | |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
| Mätavvikelse E MPE | ±0,03 mm | |
| Djupmått finns | Ja | |
| Djupmått | ⌀ 1,6 | |
| datautgång | USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; TESA Link Connector TLC | |
| Drivrulle | Ja | |
| skänkellängd | 40 mm | |
| Sifferhöjd LCD-display | 11 mm | |
| Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
| Omkoppling till standby | Ja | |
| Automatisk frånkoppling | Ja | |
| drifttid | 12 000 h | |
| Mätteknik | digital | |
| Material | Rostfritt stål, INOX | |
| Alla delar | Härdad | |
| förpackning | Stabil box | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Batterityp | Knappcell | |
| Internationellt utförande | CR2032 | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
| Produktslag | Universalskjutmått |
| Artikelnummer | 412765 150 | |
| EAN/GTIN | 7630041106145 | |
| Tillverkarens nummer | 00530094 |