Digitalt skjutmått IP54 med runt djupmått och datautgång, mätområde: 150mm

Art-nr.: 412682 150
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 58,70 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 86,17 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 216,08 SEK /st.
  • 120,33 SEK /st.
på begäran
I lager
134 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Djupmått: ⌀ 1,6
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 54

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 150 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±0,02 mm
Djupmått ⌀ 1,6
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 54
skänkellängd 40 mm
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Universalskjutmått

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 412682 150
EAN/GTIN 4045197949370
Tillverkarens nummer 412682 150
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Digitalt skjutmått IP54 med datautgång. Lättavläst kontrastrik LCD-display med 11,5 mm höga siffror. Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Efter 20 minuter kopplar systemet automatiskt om till sparläget och aktiveras på nytt när reglaget förskjuts. Mätvärde och nollpunkt bibehålls. Med Preset (måttförinställning). Ergonomiskt hölje med greppvänliga Haptoprene®-komponenter. Mät-ytorna är finläppade.

Fördel:

  • Ergonomiskt hölje med greppvänlig Haptoprene®®-komponent.
  • Lång batterilivslängd.
  • Stor kontrastrik LCD-display med 11,5 mm sifferhöjd.
  • Ny modern design.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, tangentbordsgränssnitt nr 498963.

Reservdel:

Datautgångskåpa nr 412237 storlek D, batterihållare nr 412237 storlek B.