Skjutmått, mätområde: 150mm

Art-nr.: 410100 150
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 86,17 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 58,64 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 120,33 SEK /st.
  • 216,08 SEK /st.
på begäran
I lager
7 845 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Djupmått: med hörn 3,7 × 1,3
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 150 mm
avläsning 5 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
gradering 1/20 mm
gradering 1/128 tum
Mätavvikelse E MPE ±0,05 mm
Djupmått finns ja
Djupmått med hörn 3,7 × 1,3
Låsning Låsskruv upptill
skänkellängd 40 mm
Mätteknik analog
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Etui
Produktslag Universalskjutmått

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 410100 150
EAN/GTIN 4045197502506
Tillverkarens nummer 410100 150
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Bländfritt mattförkromade avläsningsdelar.
Fingraderad, kontrastrik skala.
Finläppade mätytor.
Låsskruv upptill.
•Ergonomiskt optimerat skjutmått.
Finläppade mätytor.
Bättre avläsning tack vare färgmärkt skala.

Specialtillbehör:

Gängtabell nr 412180 för skjutmåttets baksida.