• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Polskopar, För typ: 300

Art-nr.: 382025 300

Välj variant av artikel och antal

För typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Polsko

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 382025 300
EAN/GTIN 4062406257804
Tillverkarens nummer 382025 300
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Beskrivning:

Tillval 1: Arbetsstyckdiameter 40 – 300 mm.
Tillval 2: Arbetsstyckdiameter 158 – 500 mm.
Tillval 3: Största vertikallast: 160 kg.

Användningsdata:

För montering på lastlyftarens polyta. På så sätt kan arbetsstycken med olika diametrar lyftas. Optimerad tillgänglighet vid individuella lyftsituationer.

Passar till:

Lastlyftmagnet LM1 nr 382020 storlek 300 och 600.

Utförande:

Tillval 1
Arbetsstyckdiameter: 40 – 300 mm
Tillval 2
Arbetsstyckdiameter: 158 – 500 mm
Tillval 3
Största vertikallast: 160 kg

Leveransinnehåll:

Inklusive fästskruvar och stoppbultar för vertikal lasttransport.

Anmärkning:

Lastlyftmagneten får bara startas på magnetiska ytor!
Största bärförmåga varierar allt efter alternativ.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen