• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Låsspännare kraftig, Typ: 4

Art-nr.: 376840 4
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
27 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6849PH
hålavstånd e 45 mm
Hålavstånd f 45 mm
hål ⌀ d 8,5 mm
regleringslängd för spännkrok c 24 mm - 90 mm
spännhöjd h 26 mm
fasthållningskraft P (drag) 15 000 N
totalhöjd H 122 mm
totallängd L 198 mm
Produktslag Låsspännare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 376840 4
EAN/GTIN 4020772093846
Tillverkarens nummer 93849
Tillverkare/ansvarig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Benämning

Utförande:

Insticksverktyg för kontrollerad momentåtdragning.